Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060820
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 1200, ohne Filter, nicht steril, Bulk Volumen (metrisch): 1200 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Farbe: Türkis Länge (angloamerikanisch): 3,4 in. Format: Großpackung Verpackung: 1000/Beutel Farbcode: Türkis Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: FinnTip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Pack of 1000
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Nein
Länge:
87 mm
Produkttyp:
Finntip Flex 1200
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08619*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10559*
€ 0,12565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10489*
€ 0,12482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09959*
€ 0,11851
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09769*
€ 0,11625
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08619*
€ 0,10257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.