Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060970
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 10 ml Ext, nicht gefiltert, unsteril, Großpackung Volumen (metrisch): 10 ml Gefiltert: Ungefiltert Länge (angloamerikanisch): 10.5 Zoll Länge (metrisch): 26.7 cm Format: Großpackung Farbcode: Rot Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: Finntip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Länge:
267 mm
Produkttyp:
Finntip Flex 10 ml Ext
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,781 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6002*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6902*
€ 0,82134
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.