Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94060973
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94060973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Pipettenspitzen
Finntip™ Flex™ Spezifische Pipettenspitzen Beschreibung: Finntip Flex 10 ml Ext, nicht gefiltert, steril, lose Ware Volumen (metrisch): 1000 μ l Gefiltert: Ungefiltert Länge (angloamerikanisch): In 10.5 . Format: Bulk Farbcode: Rot Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finnpipette™ Produktlinie: Finntip™ Flex Fit for Purpose: Zertifizierte Qualität Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Länge:
267 mm
Sterilität:
Ja
Produkttyp:
Finntip Flex 10 ml Ext
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8542*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1442*
€ 1,3616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0542*
€ 1,2545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0042*
€ 1,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9942*
€ 1,1831
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8542*
€ 1,0165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.