Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierreservoirs, PS, 6 ml, für 8-Kanal-Pipetten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9420016
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     9420016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Flüssigkeitsreservoir
Pipettierreservoirs, PS, 6 ml, für 8-Kanal-Pipetten
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,006 l
Material:
Polystyrol (PS)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
1,05 kg
Nettogewicht:
1,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,43 m
Verpackungstiefe:
0,33 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagenzienreservoir, Reagenzreservoir, 12 kanal pipette, Pipetten-Reagenz-Reservoir, Pipettenreagenzreservoir
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 56,10*
€ 69,05*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 81,06*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,43446*
€ 86,44446*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,44446*
€ 102,86891
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,28446*
€ 101,48851
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,20446*
€ 96,63331
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,76446*
€ 96,10971
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,43446*
€ 86,19701
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,72435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.