Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESTO A45 Prozessthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9420452
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9420452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessthermostat
Temperiersystem
prozessthermostat
Die luftgekühlten Prozessthermostate A45 sind unabhängig von einer Kühlwasserversorgung flexibel einsetzbar und kompensieren exo- und endotherme Reaktionen extrem schnell. Die hochdynamischen Temperiersysteme PRESTO sind dafür prädestiniert, Temperaturen bei verschiedensten Anwendungen wie Reaktortemperierung oder Materialstresstests hochpräzise zu regeln. Durch den Einsatz effizienter Komponenten können die Prozessthermostate exo- und endotherme Reaktionen extrem schnell kompensieren. Permanente interne Überwachungen und selbstschmierende Pumpen sorgen für eine hohe Lebensdauer. Darüber hinaus bieten umfangreiche Schnittstellen viele Möglichkeiten zur Fernsteuerung über Netzwerke oder zur Einbindung in übergreifende Leitsysteme. Pumpentyp: Kreiselpumpe Produktmerkmale: - Heizleistung bis zu 12 kW - Kälteleistung bis zu 3.5 kW - Pt100 Externfühler-Anschluss - Analoge Anschlüsse, RS485, Profibus DP (Zubehör) - Abnehmbares Lüftungsgitter - Integrierter 5.7‘‘ Farb-Industrie-Touchscreen - Zweiter Pt100 Externfühler-Anschluss (Zubehör) - Pumpendruck bis zu 3.2 bar, max. 76 l/min Förderstrom - Temperaturkonstanz ±0.05 ... ±0.1°C - Alarm-Ausgang Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen. plus Verpackungskosten 220 EUR net
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
206,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 26.102,95*
€ 26.263,61*
Lager 340
Frei Haus
ab € 31.099,70*
€ 31.223,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.223,14*
€ 37.155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.139,40*
€ 37.055,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.099,70*
€ 37.008,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890130
ab € 547,69*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890132
ab € 535,40*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890134
ab € 602,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890140
ab € 286,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890142
ab € 331,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890144
ab € 365,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890131
ab € 866,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890133
ab € 907,79*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890135
ab € 931,00*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890141
ab € 514,16*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890143
ab € 548,54*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890145
ab € 604,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970852
ab € 446,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890034
€ 116,165*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890035
€ 84,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.