Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierreservoirs, PS, 6 ml, sterilisiert, für 8-Kanal-Pipetten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9425516
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     9425516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Flüssigkeitsreservoir
Pipettierreservoirs, PS, 6 ml, sterilisiert, für 8-Kanal-Pipetten
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,006 l
Material:
Polystyrol (PS)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
1,10 kg
Nettogewicht:
1,10 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,46 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagenzienreservoir, Reagenzreservoir, 12 kanal pipette, Pipetten-Reagenz-Reservoir, Pipettenreagenzreservoir
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 76,73*
€ 92,04*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 99,28236*
€ 118,00236*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,00236*
€ 140,42281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,35236*
€ 137,26931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,40236*
€ 133,75881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,15236*
€ 132,27131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,28236*
€ 118,14601
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,99283* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.