Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierreservoirs, PS, 100 ml, sterilisiert, für Mehrkanalpipetten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9425517
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     9425517
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Flüssigkeitsreservoir
Pipettierreservoirs, PS, 100 ml, sterilisiert, für Mehrkanalpipetten
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polystyrol (PS)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
1,40 kg
Nettogewicht:
1,40 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,34 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagenzienreservoir, Reagenzreservoir, flüssigkeitsreservoir 100ml, 12 kanal pipette, Pipetten-Reagenz-Reservoir, Pipettenreagenzreservoir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,66044*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,26661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,03044*
€ 182,10622
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,11044*
€ 179,82142
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,38044*
€ 175,38272
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,04044*
€ 171,40812
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,66044*
€ 150,72592
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.