Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierreservoirs, PS, 50 ml, sterilisiert, für Mehrkanalpipetten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9425518
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     9425518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Flüssigkeitsreservoir
Pipettierreservoirs, PS, 50 ml, sterilisiert, für Mehrkanalpipetten
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polystyrol (PS)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
1,25 kg
Nettogewicht:
1,25 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagenzienreservoir, Reagenzreservoir, reagenzreservoir 50ml, 12 kanal pipette, Pipetten-Reagenz-Reservoir, Pipettenreagenzreservoir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,07054*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,05071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,42054*
€ 154,01044
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,53054*
€ 150,57134
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,82054*
€ 146,15644
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,14054*
€ 141,77724
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,07054*
€ 125,03394
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.