Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labtips-Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94300220
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94300220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
Labtips-Pipettenspitzen Volumen (metrisch): 1000 μ l Gefiltert: Ungefiltert Autoklavierbar: Ja Format: Großpackung Spitzenform: Universelle Passform Zur Verwendung mit (Geräte): LabTip Pipette Produktlinie: LabTip Unit Size: Pack of 1000
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Länge:
71 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,810 kg
Verpackungsvolumen:
0,010 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02911*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04191*
€ 0,04987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03881*
€ 0,04618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03581*
€ 0,04261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03451*
€ 0,04107
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03401*
€ 0,04047
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02911*
€ 0,03464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.