Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClipTip™ Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94410040
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94410040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen box
ClipTip™ Pipettenspitzen Beschreibung: ClipTip 12.5, ohne Filter, nicht steril, Gestell Volumen (metrisch): 12,5 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: nicht steril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 1,18 in. Format: Gestell Spitzenform: Standard Verpackung: 10 x 96 Spitzen/Rack Farbcode: Rosa Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ E1-ClipTip Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ F1-ClipTip Produktlinie: ClipTip™ Fit for Purpose: PCR-fähig Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
6,364 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05586*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,07256*
€ 0,08635
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,07076*
€ 0,0842
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,06516*
€ 0,07754
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,06416*
€ 0,07635
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,05586*
€ 0,06647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.