Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClipTip™ Pipettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94410043
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     94410043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen box
ClipTip™ Pipettenspitzen Beschreibung: ClipTip 12.5, ohne Filter, steril, Gestell Volumen (metrisch): 12,5 μl Gefiltert: ohne Filter Sterilität: steril Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 1,18 in. Format: Gestell Spitzenform: Standard Verpackung: 10 x 96 Spitzen/Rack Farbcode: Rosa Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Produktlinie: ClipTip™ Fit for Purpose: Steril und PCR-fähig Unit Size: Case of 960
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
6,364 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07081*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,09131*
€ 0,10866
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,08721*
€ 0,10378
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,08321*
€ 0,09902
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,08151*
€ 0,097
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,07081*
€ 0,08426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.