Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen PP, 100 - 1200 µl blau, lose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9490103
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9490103
EAN/GTIN:
     4049338024605
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
Pipettenspitzen PP, 100 - 1200 µl blau, lose im Beutel/Umkarton, cadmiumfrei, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600 in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette®.
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Beutel
Nennvolumen:
0,001 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,712 kg
Nettogewicht:
0,700 kg
Verpackungsvolumen:
0,00792000 m³
Verpackungshöhe:
0,120 m
Verpackungsbreite:
0,220 m
Verpackungstiefe:
0,300 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,17*
€ 25,42*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,72*
€ 32,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.