Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen PP, 0,2 - 10 µl klar, palettiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9490201
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9490201
EAN/GTIN:
     4049338024667
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen 0,2-10 µl
Pipettenspitzen PP, 0,2 - 10 µl klar, palettiert zum Nachfüllen für Multibox, cadmiumfrei, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600 in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette®. 10 Boxen à 96 Stk. = 960 Stk. Achtung: Disposable boxes à 96 pcs.
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Nein
Konfektionierung:
Refill
Nennvolumen:
0,00001 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
labopette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,490 kg
Nettogewicht:
0,419 kg
Verpackungsvolumen:
0,00299880 m³
Verpackungshöhe:
0,140 m
Verpackungsbreite:
0,119 m
Verpackungstiefe:
0,180 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen 10ul, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09219*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,11359*
€ 0,13517
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,11329*
€ 0,13482
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,10779*
€ 0,12827
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,10579*
€ 0,12589
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,09219*
€ 0,10971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.