Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen 1-10ML, Lose im Beutel, und Umkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9491104
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9491104
EAN/GTIN:
     4049338034192
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen lose 1-10ml
Pipettenspitzen 1-10ML, lose im Beutel und Umkarton. Mindestbestellmenge 4 x 250 Stück; PE = 1.000 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
1,600 kg
Nettogewicht:
1,350 kg
Verpackungsvolumen:
0,01039500 m³
Verpackungshöhe:
0,140000 m
Verpackungsbreite:
0,330000 m
Verpackungstiefe:
0,225000 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen 10ml, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29766*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,34766*
€ 0,41372
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33766*
€ 0,40182
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,29766*
€ 0,35422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.