Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Pipettenspitzen
>
Pipettenspitzen, einfach
>
Artikel
Pipettenspitzen 5-350µL, Lose in Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9491108
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9491108
EAN/GTIN:
4049338034208
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
Box Pipettenspitzen
Pipettenspitzen 5-350µL, lose in Box.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,380 kg
Nettogewicht:
0,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,00297203 m³
Verpackungshöhe:
0,105000 m
Verpackungsbreite:
0,185000 m
Verpackungstiefe:
0,153000 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Pipettor-Spitzen,Pipettor-Vorsätze(Labor)
>
Pipettor-Spitzen, universal
Weitere Suchbegriffe:
Pipettenspitzenbox
,
pipettenspitzen lose
,
pipettenspitzen, einfach
,
hirschmann pipettenspitze
,
Pipetten-Spitze
,
Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04728*
Preis gilt ab 2.880.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 0,06318*
€ 0,07518
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,06288*
€ 0,07483
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,05748*
€ 0,0684
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,05558*
€ 0,06614
pro Stück
ab 19200 Stück
€ 0,05458*
€ 0,06495
pro Stück
ab 2880000 Stück
€ 0,04728*
€ 0,05626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen