Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliff-Trichter, PP A.-D. Trichter 80 mm, Stiel f. NS 29/32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-94915
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     94915
EAN/GTIN:
     4033378258687
Suchbegriffe:
Normschlifftrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Kegelschliff-Trichter, PP, Breite 80 mm, Stiel NS 29/32
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
80 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,1435 kg
Verpackungsvolumen:
0,00306 m³
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 8 cm, spezialtrichter, Analysentrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24,37*
€ 34,87*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 44,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.