Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotarus® smart 30, Förderpumpe, weiss, IP 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9501132
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9501132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
rotarus® smart 30, exakte Förderpumpe mit DC-Motor, Drehzahlbereich 10-350 U/min. Ideal für die Förderung von Medien niedriger Viskosität. Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen. Lieferumfang: rotarus® smart 30, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Tasterschnittstelle.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
rotarus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
8,200 kg
Nettogewicht:
7,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,02754000 m³
Verpackungshöhe:
0,270 m
Verpackungsbreite:
0,340 m
Verpackungstiefe:
0,300 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Schlauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.262,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,70*
€ 2.972,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.462,50*
€ 2.930,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,85*
€ 2.802,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.298,78*
€ 2.735,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,05*
€ 2.691,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108022
ab € 4.115,62*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108020
ab € 1.629,24*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108021
ab € 2.666,45*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951102021
ab € 1.160,30*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951102020
ab € 1.162,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.