Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotarus® volume 100i, Dosierpumpe, Edelstahl, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9501564
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9501564
EAN/GTIN:
     4049338029181
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
rotarus® volume 100i. Dosierpumpe, Edelstahl, IP 65, schnelle Förderpumpe für hohe Fließraten, sehr komfortabel und umfangreich über Tischmodul programmierbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
rotarus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
11,000 kg
Nettogewicht:
10,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,02754000 m³
Verpackungshöhe:
0,270 m
Verpackungsbreite:
0,340 m
Verpackungstiefe:
0,300 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.383,94*
€ 4.681,12*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.406,26*
€ 4.697,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.956,98*
€ 4.721,69*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.358,89*
€ 5.688,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.688,96*
€ 6.769,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.643,34*
€ 6.715,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.461,89*
€ 6.499,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.379,82*
€ 6.401,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.358,89*
€ 6.377,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.358,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108022
ab € 4.082,18*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108020
ab € 1.631,44*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108021
ab € 2.640,13*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951102021
ab € 1.149,79*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951102020
ab € 1.150,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.