Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenrührer 6 Loch, 18/10 Stahl, L=500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9508
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     9508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
flächenrührer
Flächenrührer mit 6 Löchern, 18/10 Stahl, L=500mm, D=70mm, Wellendurchmesser 10mm Gewicht in g: 364,0
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite des Rührblattes:
70 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.