Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S1 Pipettierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9511
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     9511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
S1 Pipettierhilfe Akkutyp: Lithium-Ionen Abgabegeschwindigkeit: 8 Zur Verwendung mit: Serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Glas, serologische Pipette aus graduiertem und volumetrischem Kunststoff Volumen (metrisch): 1 bis 100 ml Filtertyp: 0.45 Mikrometer, Standard Zur Verwendung mit (Geräte): Serologische Pipetten aus Glas oder Kunststoff aller großen Marken, 1 bis 100 ml Enthält: S1 Pipettierhilfe, Universalladegerät, Tischständer, Halter für Wandmontage, 1 ml-Pipettenablage, Bedienungsanleitung und Garantiekarte Aufladezeit: 3 Stunden Gewährleistung: 2 Jahre mit Web-Registrierung Elektrische Anforderungen: 100 bis 240 V 50/60 Hz Spannung: 100 bis 240 V Stromstärke: 0.2 A Frequenz: 50/60 Hz Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Produkttyp:
S1
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,798 kg
Verpackungsvolumen:
0,006 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.