Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilon™ F-5500_A, Verlängerungsschlauch, ID 2,79 mm, WS 0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-95220525
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     95220525
EAN/GTIN:
     4049338030385
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
F-5500_A Verlängerungsschlauch für Stopperschläuche inkl. RFID-Transponder, Innendurchmesser 2,79 mm, Wandstärke 0,86 mm, Länge 10 m.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
Fluran ®
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
0,204 kg
Nettogewicht:
0,194 kg
Verpackungsvolumen:
0,00138780 m³
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,180 m
Verpackungstiefe:
0,257 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,81*
€ 1.073,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,75*
€ 1.054,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,09*
€ 1.013,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,74*
€ 932,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.