Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotarus® Data Power Kabel 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9531141
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9531141
EAN/GTIN:
     4049338031047
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
rotarus® Data Power Kabel 0,5 m
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
rotarus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,057 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Verpackungsvolumen:
0,00055688 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,099 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.