Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Bainmarie
>
Artikel
PURA 10 Wasserbad
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-9550510
Hersteller:
Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
9550510
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Labor-Wasserbad
PURA Wasserbäder stehen für ein innovatives, einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Alle Modelle (außer PURA 4) werden mit einer integrierten Ablassschraube für ein schnelles und sauberes Entleeren der Bäder geliefert. PURA Wasserbäder sind flexibel einsetzbar und lassen sich durch seitliche ergonomische Griffmulden leicht transportieren. Rutschfeste Gummifüße sorgen für einen festen Stand und mehr Sicherheit im Labor. Kühlschlange: Zubehör Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: Zubehör mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 22 x 27 / 14 Produktmerkmale: - Einfache Bedienung - Leuchtstarkes Display - Spritzwassergeschützter Netzschalter - Eingebauter Trockengehschutz - Integrierte Ablassschraube (außer PURA 4) - Keine störenden Elemente im Bad - Standardmäßig mitgelieferter Stellboden - Integrierter Timer - Rutschfeste Gummifüße - Ergonomische Griffmulden Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden. Temperaturkonstanz mit Badabdeckung (Zubehör)
Weitere Informationen:
Umwälzung:
Nein
Badvolumen:
0.009 m³
Nettogewicht:
7,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Heizen,Trocknen(Labor)
>
Wasserbad
Weitere Suchbegriffe:
Laborwasserbad
,
elektro bain marie
,
bain marie
,
labor-wasserbad julabo
,
Wasserbad
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 835,42*
€ 947,29*
Lager 272
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,12*
€ 952,27*
Lager 340
Frei Haus
ab € 924,89*
€ 1.048,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 876,48*
€ 1.103,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,77*
€ 1.248,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,77*
€ 1.238,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,85*
€ 1.185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,19*
€ 1.148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,89*
€ 1.100,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 924,89* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablaßhahn mit Schlauch 8 mm l.W. für Wasserbäder TW8 TW12 TW20
Julabo Labortechnik
8970453
ab € 98,47*
Zubehör
Deckel für Wasserbäder PURA™ | Für Modell: PURA™ 10
Julabo Labortechnik
9970570
ab € 184,00*
Zubehör
Deckel für Wasserbäder PURA™ | Für Modell: PURA™ 10
Julabo Labortechnik
9970581
ab € 145,31*
Zubehör
Deckel für Wasserbäder PURA™ | Für Modell: PURA™10
Julabo Labortechnik
9970571
ab € 113,68*
Zubehör
Hersteller-Prüfzertifikat für JULABO Geräte, Kategorie 1
Julabo Labortechnik
8903015
ab € 91,80*
Zubehör
IQ/OQ Dokumentation, Kategorie 1
Julabo Labortechnik
2310110
ab € 648,08*
Zubehör
Kalksteinlöser
Julabo Labortechnik
9940200
ab € 37,77*
Zubehör
Kunststoff-Testglaseinsatz bis +100°C für 21 Gläser D 30 mm
Julabo Labortechnik
9970303
ab € 49,14*
Zubehör
Kühlschlange für Wasserbäder PURA™ | Beschreibung: Kühlschlange
Julabo Labortechnik
9970534
ab € 187,96*
Zubehör
Niveau / Kühl-Set
Julabo Labortechnik
8970415
ab € 255,55*
Zubehör
Testglaseinsätze für Wasserbäder PURA™ Schüttelwasserbäder SW und Wärmethermostate CORIO™ | Beschreibung: Für 60 Reagenz
Julabo Labortechnik
9970300
ab € 49,27*
Zubehör
Testglaseinsätze für Wasserbäder PURA™ Schüttelwasserbäder SW und Wärmethermostate CORIO™ | Beschreibung: Für 90 Reagenz
Julabo Labortechnik
9970301
ab € 49,10*
Zubehör
Wasserbad-Schutzmittel Aqua Stabil 12 X 100 ML
Julabo Labortechnik
8940012
ab € 24,36*
Zubehör
Wasserbad-Schutzmittel Aqua Stabil 6 x 100 ML
Julabo Labortechnik
8940006
ab € 32,22667*
Zubehör
Zubehör für Wasserbäder PURA™ | Beschreibung: Schwimmkugeln PP Ø 20 mm
Julabo Labortechnik
8970010
ab € 109,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen