Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 10 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9600110
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9600110
EAN/GTIN:
     4049338025442
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
ringcaps®, 10 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Nennvolumen:
0,00001 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,096 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 133,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 140,27*
€ 162,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,92*
€ 191,4948
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,70*
€ 190,043
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,56*
€ 188,6864
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,27*
€ 166,9213
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.