Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 200 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9600122
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9600122
EAN/GTIN:
     4049338025466
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
ringcaps®, 200 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Nennvolumen:
0,0002 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,098 kg
Nettogewicht:
0,089 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrokapillaren, Präzisionskapillaren, kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
4
€ 12,95*
ab € 16,76*
€ 24,03*
Lager 340
4
€ 8,50*
ab € 23,11*
€ 31,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 31,61*
1
€ 18,90*
ab € 18,24*
€ 31,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 31,40*
€ 37,366
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2311* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9600125
ab € 0,14032*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9600140
ab € 0,14032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.