Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 44,7 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9600144
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9600144
EAN/GTIN:
     4049338025497
Suchbegriffe:
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
Mikrokapillaren
Präzisionskapillaren
ringcaps®, 44,7 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Nennvolumen:
0,0000447 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,098 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13788*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16788*
€ 0,19978
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16588*
€ 0,1974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16088*
€ 0,19145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15788*
€ 0,18788
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,13788*
€ 0,16408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.