Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 100 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9600199
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9600199
EAN/GTIN:
     4049338025510
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
ringcaps®, 100 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Nennvolumen:
0,0001 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,137 kg
Nettogewicht:
0,127 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 133,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 140,62*
€ 161,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,23*
€ 191,8637
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,98*
€ 191,5662
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,20*
€ 190,638
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,95*
€ 189,1505
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,62*
€ 167,3378
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.