Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 100 + 200 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9600222
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9600222
EAN/GTIN:
     4049338025534
Suchbegriffe:
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
Mikrokapillaren
Präzisionskapillaren
ringcaps®, 100 + 200 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,103 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kapillarpipette hirschmann, kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 90,42*
Lager 340
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 173,192*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,192*
€ 206,09848
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,692*
€ 205,50348
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,38*
€ 203,9422
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,212*
€ 202,55228
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,50*
€ 179,095
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,37625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.