Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 20 + 40 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9600240
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9600240
EAN/GTIN:
     4049338025541
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
ringcaps®, 20 +40 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,108 kg
Nettogewicht:
0,099 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 134,08*
Lager 340
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 173,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,19*
€ 206,0961
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,61*
€ 205,4059
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,33*
€ 203,8827
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,76*
€ 202,0144
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,62*
€ 178,0478
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.