Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ringcaps®, 44,7 µl NA-hep


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9602144
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9602144
EAN/GTIN:
     4049338025565
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
ringcaps®, 44,7 µl NA-hep, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ringcaps ®
Nennvolumen:
0,0000447 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,109 kg
Nettogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,00002160 m³
Verpackungshöhe:
0,036 m
Verpackungsbreite:
0,024 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrokapillaren, Präzisionskapillaren, kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 38,12*
16 Tage
unbekannt
4
€ 12,95*
ab € 33,39*
€ 38,76*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 47,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,16808* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 191,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.