Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerrührer, 18/10 Stahl, L=500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9610
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     9610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
ankerrührer
Ankerrührer, 18/10 Stahl, D=70mm, d=8mm, L=500mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Propellerrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.