Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell, PP, weiß, f. 60 Gl. bis Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-96350021
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9635-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Universal-Reagenzglasgestell aus Kunststoff (PP). Geeignet für Reagenzgläser, Laborröhrchen oder ähnliche Gefäße mit unterschiedlichen Volumina und Durchmessern. Die Reagenzglasständer sind leicht zusammensteckbar und für die platzsparende Lagerung wieder zerlegbar. In aufgebautem Zustand sind die Reagenzglasgestelle stapelbar. Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze für mehr Probensicherheit. Die Reagenzglasgestelle eignen sich für Wasserbad, Inkubator, Autosampler etc. PP, weiß, bruchsicher Dampfsterilisierfähig bis +121 °C Abmessungen: 246 x 104 x 70 mm
Weitere Informationen:
Breite:
246 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
64 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß
Anzahl Probenpositionen:
60
Nettogewicht:
0,161 kg
Ursprungsland:
Spanien
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,43*
€ 17,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,25*
€ 21,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.