Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normstopfen Silikonkautschuk, Ø 29x35mm, Höhe 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-97642834
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9764-2834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelschliffstopfen
NS-Stopfen
Normschliffstopfen
Massivsilikonstopfen
Die Stopfen sind durchscheinend, chemisch-biologisch neutral, lebensmittelecht nach BfR-Empfehlung XV und FDA § 177.2600. Temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +230 °C Sterilisierbar Toxisch einwandfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Stopfen Durchmesser oben:
35 mm
Stopfen Durchmesser unten:
29 mm
Material:
Silikon
Nettogewicht:
0,0245 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,73*
€ 7,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 8,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.