Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO Carbonathärte 15


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-985015
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     985015
EAN/GTIN:
     04046681143847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
NANOCOLOR Carbonathärte 15 Rundküvettentest Messbereich: 1,0-15°d 0,4-5,4 mmol/L H+ Pg. à 20 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
426
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,384 kg
Nettogewicht:
0,384 kg
Verpackungsvolumen:
0,002094 m³
Verpackungshöhe:
0,119 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Chromatographie (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 80,66*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 73,96*
€ 87,98*
€ 6,49*
ab € 79,47*
€ 93,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,03*
€ 103,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.