Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Vakuumpinzettenfilter
>
Artikel
Filter, für vakuum-pinzette aspirette®
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-9901604
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
9901604
EAN/GTIN:
4049338026210
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Unterdruckaufnehmer
Filter für vakuum-pinzette aspirette®.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
aspirette ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Verpackungsvolumen:
0,00048000 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,120 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Vacuum Pick-Up Tool
,
Vakuumgreifwerkzeug
,
Vakuumpinzette
,
Vakuumpipette
,
Filter für vakuum-pinzette
,
Vakuumpinzettenfilter
,
Vakuumpinzettenluftfilter
,
pinzettensatz
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen