Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Badgefäß B13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903413
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9903413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badgefäße
Einhängethermostat
einhängethermostat julabo
einhängethermostat
Technische Daten: - Temperaturbereich: +20°C … +150°C - Füllvolumen: 9 … 13 Liter - Nutzbare Badöffnung (cm): 30 x 18 x 15 - Außenmaß (cm): 38 x 40 x 20 - Material: Medium berührende Teile aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badgefäß (Temperieren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,77*
€ 485,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 465,15*
€ 535,24*
Frei Haus
ab € 502,36*
€ 575,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,24*
€ 636,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 465,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.