Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Badgefäß B33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903433
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9903433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badgefäße
Einhängethermostat
julabo badgefäss
einhängethermostat
Technische Daten: - Temperaturbereich: +20°C … +150°C - Füllvolumen: 26 … 33 Liter - Nutzbare Badöffnung (cm): 66 x 32 x 15 - Außenmaß (cm): 91 x 36 x 21 - Material: Medium berührende Teile aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
16,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badgefäß (Temperieren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.621,92*
€ 1.791,12*
Frei Haus
ab € 1.657,73*
€ 1.828,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,12*
€ 2.131,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,99*
€ 2.102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,77*
€ 2.022,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,39*
€ 1.973,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,92*
€ 1.930,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.621,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.