Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenhaltergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903701
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9903701
EAN/GTIN:
     4049338026432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pipettenhaltergehäuse für pipetus® akku (vor Baujahr 05/1998) & pipetus® standard (Baujahr bis 2004).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Verpackungsvolumen:
0,00048000 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,120 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.