Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Filterset für Pumpenteil, (5, Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9904104
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9904104
EAN/GTIN:
     4049338026555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Microfaser-Filterset für Pumpenteil (5 Stück).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Nettogewicht:
0,068 kg
Verpackungsvolumen:
0,00059375 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 142,95*
€ 161,24*
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 178,55*
Lager 340
Frei Haus
ab € 196,04*
€ 219,04*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,04*
€ 260,6576
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,27*
€ 257,3613
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,04*
€ 233,2876
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 39,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.