Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenteil mit Filter, 230 Volt (UK), für pipetus® standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9904410
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9904410
EAN/GTIN:
     4049338026593
Suchbegriffe:
Pipettierhilfe Pumpenteil
pipettierhilfe pumpenteil
Pumpenteil mit Filter, 230 Volt (UK) für pipetus® standard.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,329 kg
Nettogewicht:
0,292 kg
Verpackungsvolumen:
0,00129946 m³
Verpackungshöhe:
0,144 m
Verpackungsbreite:
0,094 m
Verpackungstiefe:
0,096 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.