| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-9910101 Herst.-Nr.: 9910101 EAN/GTIN: 4049338027026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheits-Pipettierball Modell Standard aus Naturkautschuk. Für Voll- und Messpipetten universell einsetzbar. Bis zu einem Volumen von 10 ml, 3 Arbeitspunkte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,048 kg | Nettogewicht: | 0,044 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00073500 m³ | Verpackungshöhe: | 0,070 m | Verpackungsbreite: | 0,070 m | Verpackungstiefe: | 0,150 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 11,33* | € 18,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 14,87* | € 22,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|