Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Pipettierball Modell Flip, Modell Flip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9910105
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9910105
EAN/GTIN:
     4049338027040
Suchbegriffe:
Peleusball
Sicherheits-Pipettierball
Sicherheitspipettierball
peleusball
Sicherheits-Pipettierball Modell Flip aus Naturkautschuk. Für Voll- und Messpipetten universell einsetzbar. Arbeitsbereich 0,1 - 100 ml, 2 Arbeitspunkte, Evakuierung durch Automatikventil, Inenreinigungsmöglichkeit durch abnehmbares Ventil.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,049 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Verpackungsvolumen:
0,00063700 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,070 m
Verpackungstiefe:
0,130 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Saug-Ball, Pipettensaugball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.