Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mag - atexMIXcontrol cleanroom Steuergerät explosionsgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-99300
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     99300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührer (Teile)
Designed für atexMIXdrive Rührantriebe für den Betrieb in Ex-Schutzzonen und Reinräumen. Explosionsgeschütztes und atex-zertifiziertes Steuergerät für den Anschluss von einem Rührantrieb atexMIXdrive. 20 W Rührleistung, Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung 4-stufig. Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, explosionsgeschütztes Gehäuse, kompakte platzsparende Bauweise, glatte Oberflächen, für Reinräume geeignet, Temperaturbereich bis +40°C, zertifiziert nach ATEX II 3G Ex nAC IIC T6. 2 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Hinweis: Steuergerät atexMIXcontrol cleanroom und Rührantrieb atexMIXdrive sind fest miteinander verbunden! Drehzahlbereich: 100 – 2.000 rpm Rührleistung (max.): 20 W Leistungseinstellung: 4-stufig (5/10/15/20 W) Werkstoff Gehäuse:: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 - 1060 hPa Anschlusswert: 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A Ausgangsspannung: 48 VDC Schutzart: IP65 Maße (BxTxH): 210 x 55 x 30 mm Maße Netzgerät (BxTxH): 150 x 150 x 150 mm Versandgewicht (brutto): 4,5 kg Ex-Kennzeichnung: II 3G Ex nAC IIC T6
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
-40-+70 °C
Transporttemperatur:
-40-+70 °C
Produkttyp:
atexMIXcontrol cleanroom
Schutzart (IP):
IP65
Minimale Drehzahl:
100 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Umgebungstemperatur:
0°C - +40°C °C
Nettogewicht:
3,70 kg
Bruttogewicht:
4,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungsvolumen:
0,0324 m³
Verpackungshöhe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,27 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.222,04*
€ 2.645,08*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.715,099*
€ 2.896,009*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,009*
€ 3.446,25071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.864,479*
€ 3.408,73001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.769,889*
€ 3.296,16791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,359*
€ 3.258,64721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,099*
€ 3.230,96781
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.715,099* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.