Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Spritz-Flaschen, 500 ml PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A11403
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 114-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
BOLA Spritz-Flaschen Transparent, porenfrei, graduiert, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 500 Gesamthöhe mm 280 Außen-Ø mm 72
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,5 l
Nettogewicht:
0,12 kg
Ursprungsland:
Japan

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,75*
€ 284,92*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 271,64*
€ 320,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 324,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.