Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Spritz-Flaschen, 1000 ml PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A11404
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 114-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
BOLA Spritz-Flaschen Transparent, porenfrei, graduiert, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Gesamthöhe mm 320 Außen-Ø mm 92
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
1 l
Nettogewicht:
0,2 kg
Ursprungsland:
Japan

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spritzflasche, Waschflasche, spritzflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,26*
€ 438,23*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 428,44*
€ 495,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 433,49*
€ 500,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,95*
€ 596,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,63*
€ 594,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.