Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-A13607 Herst.-Nr.: A 136-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 100 Höhe mm 78 Außen-Ø mm 51 Innen-Ø mm 44 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 51 mm | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Höhe: | 78 mm | Nennvolumen: | 0,100 l | Nettogewicht: | 0,11 kg | Ursprungsland: | Großbritannien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messbecher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 33,00* | € 53,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 43,84* | € 57,02* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,50* | € 57,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|