Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 50 ml PFA, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13702
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 137-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PFA-Becher
BOLA Becher Durchscheinend, porenfrei, graduierte Ausführung, mit Ausguss. Abmessungen: Inhalt ml 50 Höhe mm 58 Außen-Ø unten mm 39
Weitere Informationen:
Durchmesser:
39 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
58 mm
Nennvolumen:
0,050 l
Farbe:
Transparent
Nettogewicht:
0,045 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messbecher 50 ml, messbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 25,43*
€ 42,54*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 34,01*
€ 45,61*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 34,31*
€ 46,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.