Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 250 ml PFA, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13705
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 137-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PFA-Becher
BOLA Becher Durchscheinend, porenfrei, graduierte Ausführung, mit Ausguss. Abmessungen: Inhalt ml 250 Höhe mm 95 Außen-Ø unten mm 67
Weitere Informationen:
Durchmesser:
67 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
95 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Transparent
Nettogewicht:
0,127 kg
Ursprungsland:
Thailand

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messbecher 250 ml, pfa becher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 60,01*
€ 88,25*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 80,41*
€ 94,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 81,21*
€ 95,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.