Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 500 ml PFA, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13707
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 137-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PFA-Becher
BOLA Becher Durchscheinend, porenfrei, graduierte Ausführung, mit Ausguss. Abmessungen: Inhalt ml 500 Höhe mm 119 Außen-Ø unten mm 82
Weitere Informationen:
Durchmesser:
82 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
119 mm
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Transparent
Nettogewicht:
0,151 kg
Ursprungsland:
Thailand

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messbecher 500ml, pfa becher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 135,21*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 124,64*
€ 144,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 126,25*
€ 145,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 126,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.