Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Becher, 1000 ml PFA, mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13709
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 137-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PFA-Becher
pfa becher
BOLA Becher Durchscheinend, porenfrei, graduierte Ausführung, mit Ausguss. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Höhe mm 141 Außen-Ø unten mm 104
Weitere Informationen:
Durchmesser:
104 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Höhe:
141 mm
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Transparent
Nettogewicht:
0,27 kg
Ursprungsland:
Thailand

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Messbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 220,23*
€ 251,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 254,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.